Michaud - Câble colonne de terre section 35² Alu 100 m - Q985

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Câble colonne de terre section 35² Alu 100 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - jaune

  • matériau du conducteur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835012349

Réf. Sonepar

00096000133

Réf. Fournisseur

Q985

Réf. Commerciale

Michaud

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

jaune

matériau du conducteur:

aluminium

Conducteur en aluminium de section 35² gainé vert/jaune d'une longueur de 100 m pour la colonne de terre

Les Atouts de l'article:

Le câble Q985 est conforme à la norme NF C32-208 et est livré en couronne avec 2 sangles pour faciliter le transport, ainsi qu'un sachet de 25 étiquettes d'identification "Alu".

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française