Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Michaud - CIBE Grand Volume CGV + GFC 240 2 départs TRI - 6980817 - CA307

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 530 mm

  • profondeur - 206 mm

  • équipement fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835030848

Réf. Sonepar

00096000168

Réf. Fournisseur

CA307

Marque

Michaud

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

hauteur:

692 mm

largeur:

530 mm

profondeur:

206 mm

équipement fourni:

Oui

Coffret CGV équipé d'une grille de fausse coupure 240 mm² dont les plages modulaires sont complétées par 2 RBP triphasés 60 A.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française