Michaud - Coffret C/C tétrapolaire à cartouches 22x58 - 6940037 - P074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
nombre de pôles - triphasé
hauteur - 211 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835140745
Réf. Sonepar
00096201400
Réf. Fournisseur
P074
Réf. Commerciale
Michaud
type:
autre
nombre de pôles:
triphasé
hauteur:
211 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
96 mm
Ce coffret coupe-circuit tétrapolaire est destiné à recevoir des fusibles cylindriques AD de calibre 22x58.
Les Atouts de l'article:
Les bornes peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
Les bornes peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française