Michaud - Coffret harmonisé H770 ECP-3D éclair - 6902019EQUIV - CA301

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - encastré

  • longueur - 770 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835024649

Réf. Sonepar

00096502464

Réf. Fournisseur

CA301

Réf. Commerciale

Michaud

type:

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

nombre de raccordements sortants:

2

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

encastré

longueur:

770 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

215 mm

Coffret 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure 400A ou la protection 200A avec sigle ECLAIR

Les Atouts de l'article:

L'esthétique de l'enveloppe du CA301 est homogène avec les gammes REMIC et CIBE.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française