Michaud - Coffret haut 770 REMBT 300 éclair + JDB 300 + tél. - N764

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Coffret haut 770 REMBT 300 éclair + JDB 300 + tél.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 215 mm

  • équipement fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835019997

Réf. Sonepar

00096501999

Réf. Fournisseur

N764

Réf. Commerciale

Michaud

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

215 mm

équipement fourni:

Oui

Coffret REMBT haut hauteur 770 équipé d'un jeu de barre 300, avec embase de téléreport

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française