Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Michaud - Coffret modulaire petit modèle - 1 module - Q591

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Coffret modulaire petit modèle - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 1

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835155916

Réf. Sonepar

00096515591

Réf. Fournisseur

Q591

Réf. Commerciale

Michaud

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

1

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

140 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

70 mm

numéro RAL:

9003

Coffret ou tableau 1 module de dimension (mm) : Haut. 140. Larg. 30. Ep. 70. IP30. Capot de protection clipsable.

Les Atouts de l'article:

Le coffret Q591 a une résistance au fil incandescent de 750°C et est donc conforme à la réglementation des ERP et des IGH

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française