Michaud - Coffret modulaire petit modèle - 9 modules - Q599


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 9
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835155992
Réf. Sonepar
00096515599
Réf. Fournisseur
Q599
Réf. Commerciale
Michaud
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
9
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
180 mm
largeur:
19 mm
profondeur:
70 mm
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le coffret Q599 a une résistance au fil incandescent de 750°C et est donc conforme à la réglementation des ERP et des IGH
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française