Michaud - Cordon quadruple pour raccordement Téléphone/RJ45 - Q293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 0.6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835152939
Réf. Sonepar
00096608650
Réf. Fournisseur
Q293
Marque
Michaud
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
longueur:
0.6 m
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
blanc
Les Atouts de l'article:
Le cordon Q293 est livré avec un adaptateur RJ11-RJ45 afin de permettre son raccordement sur tous les filtres maîtres, y compris les anciens équipés de RJ11.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française


