Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Michaud - Cordon RJ45/Fiche F SAT Longueur 2 mètres - Q296

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Cordon RJ45/Fiche F SAT Longueur 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835152960

Réf. Sonepar

00096515296

Réf. Fournisseur

Q296

Réf. Commerciale

Michaud

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

longueur:

2 m

couleur de gaine:

blanc

Cordon d'adaptation RJ45/Fiche F TV SAT de longueur 2 mètres. Utilisé pour raccorder le décodeur satellite à la prise terminale RJ45.

Les Atouts de l'article:

Le cordon Q296 permet de raccorder le démodulateur satellite à la prise terminale RJ45.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française