Michaud - Cordon RJ45/Fiche IEC TV Longueur 2 mètres - Q244

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Cordon RJ45/Fiche IEC TV Longueur 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835152441

Réf. Sonepar

00096608600

Réf. Fournisseur

Q244

Réf. Commerciale

Michaud

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

longueur:

2 m

couleur de gaine:

blanc

Cordon d'adaptation RJ45/Fiche IEC TV de longueur 2 mètres. Utilisé pour raccorder le téléviseur à la prise terminale RJ45.

Les Atouts de l'article:

Le cordon Q244 permet de relier la TV à une prise RJ45 grade 3.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française