fin de vie

Michaud - Distributeur de niveau 200A - Q103

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Distributeur de niveau 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • nombre de pôles - 4

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • avec couvercle - Oui

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835151031

Réf. Sonepar

00096303050

Réf. Fournisseur

Q103

Réf. Commerciale

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

nombre de pôles:

4

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

avec couvercle:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

170 mm

Distributeur de niveau 200A HN 62-S-35 à CCPI à fouet pour colonne électrique