Michaud - DTIo 2 Fibres Optiques câblé de longueur 30 mètres - N227

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC

  • couleur - blanc

  • type de fixation - à clipser

  • protection contre la poussière - couvercle à charnière

  • largeur d'appareil - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835008601

Réf. Sonepar

00096500860

Réf. Fournisseur

N227

Marque

Michaud

type de connecteur:

SC

couleur:

blanc

type de fixation:

à clipser

protection contre la poussière:

couvercle à charnière

largeur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

Dispositif de Terminaison Intérieure optique 2 Fibres Optiques précâblé pour raccordement au PBO avec 30m de câble

Les Atouts de l'article:

Ce DTIo est précâblé avec un câble de 30m de long, ce qui permet un raccordement simplifié.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française