Michaud - DTIo 4 Fibres Optiques câblé de longueur 50 mètres - N237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
couleur - blanc
type de fixation - à clipser
protection contre la poussière - couvercle à charnière
largeur d'appareil - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835012035
Réf. Sonepar
00096000121
Réf. Fournisseur
N237
Marque
Michaud
type de connecteur:
SC
couleur:
blanc
type de fixation:
à clipser
protection contre la poussière:
couvercle à charnière
largeur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Ce DTIo est précâblé avec un câble de 50m de long, ce qui permet un raccordement simplifié.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française



