Michaud - Goulotte API 40 x 60 x1500 sans logo Enedis - P098


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 1500 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
4 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835140981
Réf. Sonepar
00096101350
Réf. Fournisseur
P098
Réf. Commerciale
Michaud
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
1500 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
type de fixation:
perforation du fond
feuille de protection:
Oui
Les Atouts de l'article:
Indémontable après mise en oeuvre.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française