Michaud - Goulotte API alimentation panneau LINKY 40x60x1000 - 6910155 - P090

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835140905

Réf. Sonepar

00096514090

Réf. Fournisseur

P090

Réf. Commerciale

Michaud

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

1000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

type de fixation:

perforation du fond

Goulotte dimensions 40 x 60 x 1000 mm destinée à l'alimentation des panneaux de contrôle. Fermeture anti-fraude indémontable.

Les Atouts de l'article:

Indémontable après mise en oeuvre.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française