Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Michaud - Goulotte GTL 2x13 modules 2,50 m pliante - FA006

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Goulotte GTL 2x13 modules 2,50 m pliante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - pliant

  • nombre de modules - 26

  • nombre de couvercles - 8

  • longueur - 2500 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835033818

Réf. Sonepar

00096000176

Réf. Fournisseur

FA006

Marque

Michaud

type:

pliant

nombre de modules:

26

nombre de couvercles:

8

longueur:

2500 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

64 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Goulotte GTL double 2x13 modules pliante, longueur dépliée 2,50 m. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.

Les Atouts de l'article:

La GTL pliante est conçue sans pièces perdables et est assemblée en un clic.

Les Atouts de la gamme:

Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française