Michaud - Goulotte GTL double 2x13 modules 2,50 m - FA005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - en deux parties
nombre de modules - 26
nombre de couvercles - 8
longueur - 2500 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAPID INSTALL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660835033795
Réf. Sonepar
00096000175
Réf. Fournisseur
FA005
Réf. Commerciale
Michaud
type:
en deux parties
nombre de modules:
26
nombre de couvercles:
8
longueur:
2500 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
64 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Goulotte GTL double 2x13 modules, longueur 2,50 m. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.
Les Atouts de l'article:
La goulotte double permet une fixation directe des tableaux 13 modules du marché et permet également une séparation entre la partie NF C14-100 et la NF C15-100.
Les Atouts de la gamme:
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
La goulotte double permet une fixation directe des tableaux 13 modules du marché et permet également une séparation entre la partie NF C14-100 et la NF C15-100.
Les Atouts de la gamme:
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française