Michaud - Habillage pour panneau triphasé 330x330 - R139

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 330 mm

  • largeur - 330 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835161399

Réf. Sonepar

00096100210

Réf. Fournisseur

R139

Réf. Commerciale

Michaud

matériau:

plastique

hauteur:

330 mm

largeur:

330 mm

couleur:

blanc

profondeur:

95 mm

Habillage pour panneau de contrôle 330 x 330 pour compteur LINKY triphasé et disjoncteur de branchement.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française