Michaud - Module d'extension pour tableaud de comm. NÉO - LB008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 - 12
numéro RAL - 9003
longueur - 150 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660835025851
Réf. Sonepar
00096502152
Réf. Fournisseur
LB008
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de ports RJ45:
12
numéro RAL:
9003
longueur:
150 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
75 mm
Module d'extension pour rajouter 8 RJ45 et jusqu'à 12 RJ45 (avec support 4 RJ45 LB017) à un tableau de communication de la gamme NEO
Les Atouts de l'article:
Le module d'extension vient compléter le coffret principal pour lui ajouter un support 8 RJ45 (non fournies afin de permettre le choix du grade)
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
Le module d'extension vient compléter le coffret principal pour lui ajouter un support 8 RJ45 (non fournies afin de permettre le choix du grade)
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française