Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Michaud - Pack haut 7m colonne Rapid'pro sans enveloppe - EA011

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 7000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660835029149

Réf. Sonepar

00096502894

Réf. Fournisseur

EA011

Réf. Commerciale

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

7000 mm

Pack haut colonne provisoire RAPID'PRO. Permet la fixation de l'ensemble de la colonne au dernier étage. Longueur 7 m. Version sans l'enveloppe de protection.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un pack haut sans enveloppe de protection pour une installation simplifiée.

Les Atouts de la gamme:

La solution Rapid'Pro vous permet de réaliser facilement vos colonnes provisoires lors de vos chantiers. Elle est composée de 5 packs assemblables : 3 pour la colonne principale (haut, central, bas), 2 pour les dérivations individuelles (mono et tri)

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française