Michaud - Porte opaque pour tableau de répart. 3 rangées - Q332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 475 mm
largeur - 250 mm
couleur - blanc
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835153325
Réf. Sonepar
00096601350
Réf. Fournisseur
Q332
Réf. Commerciale
Michaud
matériau:
plastique
hauteur:
475 mm
largeur:
250 mm
couleur:
blanc
profondeur:
30 mm
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une installation à gauche ou à droite.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française