Michaud - Porte transparente de tableau de répart. 3 rangées - Q331

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Porte transparente de tableau de répart. 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 475 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 30 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835153318

Réf. Sonepar

00096601300

Réf. Fournisseur

Q331

Réf. Commerciale

Michaud

matériau:

plastique

hauteur:

475 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

30 mm

transparent:

Oui

Porte transparente cristal 3 rangées. IP40 - IK07. La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une ouverture à gauche ou à droite à 180°.

Les Atouts de l'article:

La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une installation à gauche ou à droite.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française