Michaud - Répartiteur de terre Alu pour 6 dérivations - Q979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 51 mm
hauteur - 169 mm
profondeur - 169 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3660835012769
Réf. Sonepar
00096000131
Réf. Fournisseur
Q979
Marque
Michaud
couleur:
blanc
largeur:
51 mm
hauteur:
169 mm
profondeur:
169 mm
Répartiteur de terre aluminium 6 dérivations pour une colonne de terre en aluminium. Les connexions sont faites par perforation d'isolant.
Les Atouts de l'article:
Le Q979 permet un raccordement facilité grâce à la perforation d'isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française
Les Atouts de l'article:
Le Q979 permet un raccordement facilité grâce à la perforation d'isolant.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française



