Michaud - Répartiteur de terre dénud. Alu 8 dérivations - ED002

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Répartiteur de terre dénud. Alu 8 dérivations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835022003

Réf. Sonepar

00096501726

Réf. Fournisseur

ED002

Réf. Commerciale

Michaud

couleur:

blanc

largeur:

51 mm

hauteur:

170 mm

Répartiteur de terre 8 dérivations pour câble en aluminium. Le raccordement des câbles se fait par dénudage

Les Atouts de l'article:

Le ED002 permet de répartir la terre sur les différents étages. Le serrage des câbles est assuré par une vis à tête fusible, ce qui facilite sa mise en oeuvre.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française