Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m rouge - 6798855EQUIV - BR402

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m rouge - 6798855EQUIV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - rouge

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835042292

Réf. Sonepar

00096504229

Réf. Fournisseur

BR402

Réf. Commerciale

Michaud

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

rouge

longueur:

10 m

Ruban adhésif isolant PVC format 15mm x 10m x 0,15mm, coloris rouge

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française