Michaud - Sachet de 4 RJ45 non blindées Grd 1- Catégorie 5e - Q195

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Sachet de 4 RJ45 non blindées Grd 1- Catégorie 5e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835151956

Réf. Sonepar

00096000009

Réf. Fournisseur

Q195

Réf. Commerciale

Michaud

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

gris

Sachet de 4 connecteurs RJ45 non blindés de catégorie 5e s'installant sur les supports RJ45 présents dans les TDC NEO.

Les Atouts de l'article:

Les connecteurs RJ45 permettent d'augmenter le nombre de prises RJ45 raccordables aux TDC NEO. Ils se mettent en place et se raccordent facilement en un clic.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française