Michaud - Tableau comm. BLUENEO POE 4 RJ45 DTIo & zone att. - LB505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
nombre de cordons de brassage - 4
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660835048362
Réf. Sonepar
00096504836
Réf. Fournisseur
LB505
Réf. Commerciale
Michaud
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
nombre de cordons de brassage:
4
nombre de prises de courant:
1
type de porte:
sans
numéro RAL:
9003
longueur:
378 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Grâce à lui, profitez au maximum d'un wifi de qualité grâce au switch PoE intégré permettant d'alimenter des prises wifi RJ45.
Les Atouts de la gamme:
La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française