Michaud - Tableau de com. MULTIBOX Grd 3 - 16 RJ45 - Q280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
type - fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45 - 16
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660835152809
Réf. Sonepar
00096605900
Réf. Fournisseur
Q280
Réf. Commerciale
Michaud
modèle:
grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
type:
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45:
16
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de raccordements SAT/TV:
4
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
nombre de prises de courant:
2
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
90
longueur:
25 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
11 mm