Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Michaud - Tableau de répartition modulaire 4 rangées - Q340

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 13

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835153400

Réf. Sonepar

00096601100

Réf. Fournisseur

Q340

Marque

Michaud

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

13

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

600 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

97 mm

numéro RAL:

9003

Tableau de répartition 4 rangées, 52 modules. IP 30. Equipé d'un châssis de montage, 1 capot de protection, 1 bornier de terre à connexion automatique, 4 obturateurs 6,5 modules, 1 planche de pictogrammes.

Les Atouts de l'article:

Le tableau est livré avec un bornier de terre à connexion automatique.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française