Michaud - Tableau plastique démontable 250 x500 mm - R011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 250 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 60 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835160118
Réf. Sonepar
00096203350
Réf. Fournisseur
R011
Réf. Commerciale
Michaud
matériau:
plastique
largeur:
250 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Panneau support d'appareillage démontable.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française