Michaud - Tableau plastique démontable 250x300 mm - R153

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 60 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835161535

Réf. Sonepar

00096203650

Réf. Fournisseur

R153

Marque

Michaud

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

numéro RAL:

9010

Tableau démontable, format 250 x 300 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

Les Atouts de l'article:

Panneau support d'appareillage démontable.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française