Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Michaud - TDC DELTA initial Grd 1 - 8 RJ45 + TV coax. - Q218

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - TDC DELTA initial Grd 1 - 8 RJ45 + TV coax.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 1 (max 100Mbps)

  • type - fibre optique et ADSL/VDSL

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • nombre de raccordements SAT/TV - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835152182

Réf. Sonepar

00096515218

Réf. Fournisseur

Q218

Réf. Commerciale

Michaud

modèle:

grade 1 (max 100Mbps)

type:

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de ports RJ45:

8

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

nombre de raccordements SAT/TV:

4

type de porte:

avec porte

numéro RAL:

90

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

11 mm

Tableau de communication Grade 1 équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, d'un répartiteur TV coaxial 4 sorties et de 8 connecteurs RJ45