Michaud - TDC NÉO Grade 1 - 8 prises RJ45 NU + TV 4S - LB108

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - TDC NÉO Grade 1 - 8 prises RJ45 NU + TV 4S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 1 (max 100Mbps)

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • reception/connexion de ligne - sans

  • type - fibre optique

  • nombre de raccordements SAT/TV - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835026247

Réf. Sonepar

00096502168

Réf. Fournisseur

LB108

Marque

Michaud

modèle:

grade 1 (max 100Mbps)

nombre de ports RJ45:

8

reception/connexion de ligne:

sans

type:

fibre optique

nombre de raccordements SAT/TV:

4

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

9003

longueur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

75 mm

Tableau de communication de la gamme NEO Grade 1 équipé de 8 connecteurs RJ45, sans DTI ni filtre-maître, avec répartiteur TV coaxial 4 sorties

Les Atouts de l'article:

Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.

Les Atouts de la gamme:

La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française