Michaud - TDC NÉO Grade 2 TV - 8 prises RJ45 NU TV 4S - LB208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - sans
type - fibre optique
nombre de raccordements SAT/TV - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835026421
Réf. Sonepar
00096502174
Réf. Fournisseur
LB208
Réf. Commerciale
Michaud
modèle:
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
8
reception/connexion de ligne:
sans
type:
fibre optique
nombre de raccordements SAT/TV:
4
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française