Michaud - Zone attenante compacte pour tableaux de comm. NÉO - LB025

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • nombre de prises de courant - 1

  • longueur - 128 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835034976

Réf. Sonepar

00096503497

Réf. Fournisseur

LB025

Marque

Michaud

type:

autre

nombre de prises de courant:

1

longueur:

128 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

100 mm

La zone attenante compacte NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...

Les Atouts de l'article:

La zone attenante NEO permet d'installer proche du tableau de communication tous les types d'actifs (box, ONT, box domotique...)

Les Atouts de la gamme:

La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française