Michaud - Zone attenante tableau de communication NÉO - LB010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises de courant - 1
type de porte - optionnel
numéro RAL - 90
longueur - 40 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835025882
Réf. Sonepar
00096502154
Réf. Fournisseur
LB010
Marque
Michaud
nombre de prises de courant:
1
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
90
longueur:
40 mm
largeur:
25 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
La zone attenante NEO permet d'installer proche du tableau de communication tous les types d'actifs (box, ONT, box domotique...)
Les Atouts de la gamme:
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française



