Miidex Lighting - ALTHEA POTELET PARALUME 35W GS 4000K GS IP65 - 70801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124406552
Réf. Sonepar
05415440655
Réf. Fournisseur
70801
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
ALTHEA POTELET PARALUME 35W GS 4000K GS IP65
NoticePDF