Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295 X 1195MM 36W 4000K (X2) - 150028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 1195 mm
diamètre d'encastrement - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124429513
Réf. Sonepar
05415442951
Réf. Fournisseur
150028
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
diamètre externe:
1195 mm
diamètre d'encastrement:
295 mm
ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295 X 1195MM 36W 4000K (X2)