Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295X1195MM 36W 3000K 5ANS (X2) - 150032

CopieCopie
Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295X1195MM 36W 3000K 5ANS (X2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 295 mm

  • diamètre externe - 1195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124429551

Réf. Sonepar

05415442955

Réf. Fournisseur

150032

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

295 mm

diamètre externe:

1195 mm

ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295X1195MM 36W 3000K 5ANS (X2)