Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 3000K PACK DE 2 - 77724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124420534
Réf. Sonepar
05415442053
Réf. Fournisseur
77724
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
595 mm