Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 3000K (X2) - 150025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124429483
Réf. Sonepar
05415442948
Réf. Fournisseur
150025
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
595 mm
ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 3000K (X2)
NoticePDF