Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 4000K PACK DE 2 - 77725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
diamètre externe - 595 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124420541
Réf. Sonepar
05415442054
Réf. Fournisseur
77725
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
diamètre externe:
595 mm
nombre de pôles:
2