Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 595 X 595MM 36W 4000K (X2) - 150026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124429490
Réf. Sonepar
05415442949
Réf. Fournisseur
150026
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
diamètre externe:
595 mm