Miidex Lighting - BANDEAU BLC 4000K 5M 120LED 10W/M IP20 24V 5ANS - 100706

CopieCopie
Miidex Lighting - BANDEAU BLC 4000K 5M 120LED 10W/M IP20 24V 5ANS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124435255

Réf. Sonepar

05415443525

Réf. Fournisseur

100706

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

BANDEAU BLC 4000K 5M 120LED 10W/M IP20 24V 5ANS