Miidex Lighting - BANDEAU BLC 6000K 5M 30LED ET 7,2W/M IP20 12V - 75041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 6000...6000 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760173778973
Réf. Sonepar
05415377897
Réf. Fournisseur
75041
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
12...12 V
BANDEAU BLC 6000K 5M 30LED ET 7,2W/M IP20 12V
NoticePDF