Miidex Lighting - &BANDEAU BLC 6000K 5M 30LED ET 7,2W/M IP65 12V PU - 75043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124413246

Réf. Sonepar

05415441324

Réf. Fournisseur

75043

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

6000 K

BANDEAU BLC 6000K 5M 30LED ET 7,2W/M IP65 12V PU