Miidex Lighting - &BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 10,5W/M IP20 12V BOITE 5ANS - 751655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 6000...6000 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124422927
Réf. Sonepar
05415442292
Réf. Fournisseur
751655
Marque
Miidex Lighting
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
12...12 V
BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 10,5W/M IP20 12V BOITE 5ANS