Miidex Lighting - &BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 12,4W/M IP20 24V BOITE 5ANS - 751652

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124422514

Réf. Sonepar

05415442251

Réf. Fournisseur

751652

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 12,4W/M IP20 24V BOITE 5ANS