Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 295 X 1195MM 40W 4000K PACK DE 2 - 77722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 1195 mm
diamètre d'encastrement - 295 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124420510
Réf. Sonepar
05415442051
Réf. Fournisseur
77722
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
diamètre externe:
1195 mm
diamètre d'encastrement:
295 mm
nombre de pôles:
2
CADREO PLAFONNIER DECORATIF 295 X 1195MM 40W 4000K PACK DE 2
NoticePDF