Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 295X1195MM 40W 4000K (x2) - 150036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124431776
Réf. Sonepar
05415443177
Réf. Fournisseur
150036
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
295 mm
CADREO PLAFONNIER DECORATIF 295X1195MM 40W 4000K (x2)